ISO 14585 steel zinc plated black TX pan head C
ISO 14585 steel zinc plated black TX pan head C
VIS-ISO14585-C-TX20-(A2R)-4,2X9,5
Art. N° 420974295
EAN 4047376471566
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Diamètre nominal (d1) | 4,2 mm |
Longueur (l1) | 9,5 mm |
Diamètre de tête (dk) | 8 mm |
Hauteur de tête (k1) | 4 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, brun foncé à noir, mate |
Conforme à la norme RoHS | Non |
Forme | C |
Empreinte intérieure | TX20 |
ISO | 14585 |
Forme de tête | Tête plate |
Type de filetage | Filetage de vis à tôle |
Déclaration de performance (UE-RPC) | Non |
Normes | ISO 14585 |