Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

ISO 14585 steel zinc plated black TX pan head C

ISO 14585 steel zinc plated black TX pan head C
SHR-LBK-ISO14585-C-TX20-(A2R)-4,2X9,5

Art.-nr. 420974295

EAN 4047376471566

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ISO 14585 steel zinc plated black TX pan head C

Art.-nr. 420974295

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 2000 st
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
Nominale diameter (d1)

4,2 mm

Lengte (l1)

9,5 mm

Kopdiameter (dk)

8 mm

Kophoogte (k1)

4 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt zwart

Voldoet aan RoHS

Nee

Vorm

C

Interne aandrijving

TX20

ISO

14585

Koptype

Platkop

Draadtype

ST

Prestatieverklaring (EU-CPR)

Nee

Normering

ISO 14585

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie