Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

ISO 14585 RVS A2 platkop TX 1875-delig Sysko

ISO 14585 RVS A2 platkop TX 1875-delig Sysko
ASS-SCHRF-ISO14585C-A2-TX-1875X-SYSKO

Art.-nr. 5964424800

EAN 4056807394060

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ISO 14585 RVS A2 platkop TX 1875-delig Sysko

Art.-nr. 5964424800
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
A2 stainless steel, plain, TX drive

Zelftappende platkopschroef en TX-aandrijving, diam. 3,5 mm, diameter 4,2 mm, diameter 4,8 mm, diameter 5,5 mm

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

1875 st

Normering

ISO 14585

Materiaal

RVS A2

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Prestatieverklaring (EU-CPR)

Nee

Inclusief ISO 14585 RVS A2 platkop TX 1875-delig Sysko:
200 x
Zelftappende platkopschroef, type C met TX-aandrijving Met TX-aandrijving

SCHROEF-PCLK-ISO14585C-TX15-A2-3,5X13

Omschrijving:
3,5X13
Hoeveelheid: 200 x
200 x
Zelftappende platkopschroef, type C met TX-aandrijving Met TX-aandrijving

SCHROEF-PCLK-ISO14585C-TX15-A2-3,5X16

Omschrijving:
3,5X16
Hoeveelheid: 200 x
200 x
Zelftappende platkopschroef, type C met TX-aandrijving Met TX-aandrijving

SCHROEF-PCLK-ISO14585C-TX15-A2-3,5X19

Omschrijving:
3,5X19
Hoeveelheid: 200 x
Zelftappende platkopschroef, type C met TX-aandrijving <p class="level1">Met TX-aandrijving</p>
200 x
Zelftappende platkopschroef, type C met TX-aandrijving Met TX-aandrijving

SCHROEF-PCLK-ISO14585C-TX15-A2-3,5X9,5

Omschrijving:
3,5X9,5
Hoeveelheid: 200 x
200 x
Zelftappende platkopschroef, type C met TX-aandrijving Met TX-aandrijving

SCHROEF-PCLK-ISO14585C-TX20-A2-4,2X13

Omschrijving:
4,2X13
Hoeveelheid: 200 x
200 x
Zelftappende platkopschroef, type C met TX-aandrijving Met TX-aandrijving

SCHROEF-PCLK-ISO14585C-TX20-A2-4,2X16

Omschrijving:
4,2X16
Hoeveelheid: 200 x
100 x
Zelftappende platkopschroef, type C met TX-aandrijving Met TX-aandrijving

SCHROEF-PCLK-ISO14585C-TX20-A2-4,2X19

Omschrijving:
4,2X19
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Zelftappende platkopschroef, type C met TX-aandrijving Met TX-aandrijving

SCHROEF-PCLK-ISO14585C-TX20-A2-4,2X25

Omschrijving:
4,2X25
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Zelftappende platkopschroef, type C met TX-aandrijving Met TX-aandrijving

SCHROEF-PCLK-ISO14585C-TX25-A2-4,8X16

Omschrijving:
4,8X16
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Zelftappende platkopschroef, type C met TX-aandrijving Met TX-aandrijving

SCHROEF-PCLK-ISO14585C-TX25-A2-4,8X19

Omschrijving:
4,8X19
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Zelftappende platkopschroef, type C met TX-aandrijving Met TX-aandrijving

SCHROEF-PCLK-ISO14585C-TX25-A2-4,8X25

Omschrijving:
4,8X25
Hoeveelheid: 100 x
50 x
Zelftappende platkopschroef, type C met TX-aandrijving Met TX-aandrijving

SCHROEF-PCLK-ISO14585C-TX25-A2-4,8X32

Omschrijving:
4,8X32
Hoeveelheid: 50 x
50 x
Zelftappende platkopschroef, type C met TX-aandrijving Met TX-aandrijving

SCHROEF-PCLK-ISO14585C-TX25-A2-5,5X38

Omschrijving:
5,5X38
Hoeveelheid: 50 x
25 x
Zelftappende platkopschroef, type C met TX-aandrijving Met TX-aandrijving

SCHROEF-PCLK-ISO14585C-TX25-A2-5,5X45

Omschrijving:
5,5X45
Hoeveelheid: 25 x
25 x
Zelftappende platkopschroef, type C met TX-aandrijving Met TX-aandrijving

SCHROEF-PCLK-ISO14585C-TX25-A2-5,5X50

Omschrijving:
5,5X50
Hoeveelheid: 25 x
25 x
Zelftappende platkopschroef, type C met TX-aandrijving Met TX-aandrijving

SCHROEF-PCLK-ISO14585C-TX25-A2-5,5X60

Omschrijving:
5,5X60
Hoeveelheid: 25 x