ISO 14583 staal 8.8 verzinkt 1500-delig Sysko
ISO 14583 staal 8.8 verzinkt 1500-delig Sysko
SYSTEMKOFFER


Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 8.8 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Aantal stuks in assortiment of set | 1500 st |
Productgewicht (per stuk) | 6000.000 g |
SCHROEF-PCLK-ISO14583-8.8-TX20-A2K-M4X10
SCHROEF-PCLK-ISO14583-8.8-TX20-A2K-M4X16
SCHROEF-PCLK-ISO14583-8.8-TX20-A2K-M4X20
SCHROEF-PCLK-ISO14583-8.8-TX20-A2K-M4X25
SCHROEF-PCLK-ISO14583-8.8-TX25-A2K-M5X16
SHR-PCLK-ISO14583-8.8-TX25-(A2K)-M5X20
SCHROEF-PCLK-ISO14583-8.8-TX25-A2K-M5X25
SHR-PCLK-ISO14583-8.8-TX25-(A2K)-M5X30
SCHROEF-PCLK-ISO14583-8.8-TX30-A2K-M6X16
SHR-PCLK-ISO14583-8.8-TX30-(A2K)-M6X20
SCHROEF-PCLK-ISO14583-8.8-TX30-A2K-M6X25
SHR-PCLK-ISO14583-8.8-TX30-(A2K)-M6X30