Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

ISO 14581 staal 08.8, zinklamel

ISO 14581 staal 08.8, zinklamel

Art.-nr. 402348 60
EAN 4057709285999
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
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M8

Lengte (l1)

60 mm

Kopdiameter (dk )

15.80 mm

Kophoogte (k1)

4.65 mm

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

08,8

Oppervlakte

Zinc flake, zilver

Voldoet aan RoHS

Ja

Corrosiebeschermingsperiode

480 h

Koptype

Verzonken kop 90 graden

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

TX-aandrijving

Interne aandrijving

TX45

Draadtype

Metrisch draad

Spoed

1.25 mm

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

0 - Niet van toepassing

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie