Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

ISO 14581 blank staal 04.8

ISO 14581 blank staal 04.8

Art.-nr. 402282 5

EAN 4057709224479

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ISO 14581 blank staal 04.8

Art.-nr. 402282 5

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1000 st
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
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M2

Lengte (l1)

5 mm

Kopdiameter (dk )

3,8 mm

Kophoogte (k1)

1,2 mm

Normering

ISO 14581

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

04.8

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Verzonken kop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

TX-aandrijving

Interne aandrijving

TX6

Draadtype

Metrisch draad

Spoed

0,4 mm

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie