Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Cilinderkopschroef met TX-aandrijving, assortiment 1020 stuks in systeemkoffer 4.4.1. ISO 14579

ISO 14579 staal 8.8 verzinkt 1020 stuks Sysko
ASS-SCHRF-CIL-ISO14579-8.8-A2K-1020X-SYS

Art.-nr. 5964402500

EAN 4056807283135

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Cilinderkopschroef met TX-aandrijving, assortiment 1020 stuks in systeemkoffer 4.4.1. ISO 14579

Art.-nr. 5964402500
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
Staal verzinkt 8.8, blauw gepassiveerd (A2K)

Verhoogt de montageproductiviteit met de TX-aandrijving



De krachtoverdracht bij bevestigingsmiddelen met TX-aandrijving vindt plaats over een groot oppervlak over de flanken van de aandrijving en niet op één punt, zoals bijvoorbeeld bij binnenzeskant-aandrijvingen het geval is. Dit heeft een aantal voordelen:


  • Minder gereedschapslijtage

  • Gereedschap glijdt niet weg omdat de kracht optimaal verdeeld wordt

  • Geen beschadiging van de oppervlaktelaag

  • Geen kantelen

  • Goed aanzetten van de schroef


Hexalobulaire aandrijvingen (TX) moeten voldoen aan EN ISO 10664


Daardoor zijn verbindingselementen met een hexalobulaire (TX) aandrijving wereldwijd vergelijkbaar en inzetbaar

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Normering

ISO 14579

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

8.8

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Aantal stuks in assortiment of set

1020 st

Productgewicht (per stuk)

6400,000 g

Inclusief Cilinderkopschroef met TX-aandrijving, assortiment 1020 stuks in systeemkoffer 4.4.1. ISO 14579:
Cilinderschroef TX-aandrijving ISO 14579 staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
100 x
Cilinderschroef TX-aandrijving ISO 14579 staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SCHROEF-CIL-ISO14579-8.8-TX20-A2K-M4X12

Hoeveelheid: 100 x
Cilinderschroef TX-aandrijving ISO 14579 staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
100 x
Cilinderschroef TX-aandrijving ISO 14579 staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SCHROEF-CIL-ISO14579-8.8-TX20-A2K-M4X16

Hoeveelheid: 100 x
Cilinderschroef TX-aandrijving ISO 14579 staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
100 x
Cilinderschroef TX-aandrijving ISO 14579 staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SCHROEF-CIL-ISO14579-8.8-TX20-A2K-M4X20

Hoeveelheid: 100 x
100 x
Cilinderschroef TX-aandrijving ISO 14579 staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SCHROEF-CIL-ISO14579-8.8-TX20-A2K-M4X8

Hoeveelheid: 100 x
Cilinderschroef TX-aandrijving ISO 14579 staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
100 x
Cilinderschroef TX-aandrijving ISO 14579 staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SCHROEF-CIL-ISO14579-8.8-TX25-A2K-M5X10

Hoeveelheid: 100 x
Cilinderschroef TX-aandrijving ISO 14579 staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
100 x
Cilinderschroef TX-aandrijving ISO 14579 staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SCHROEF-CIL-ISO14579-8.8-TX25-A2K-M5X16

Hoeveelheid: 100 x
Cilinderschroef TX-aandrijving ISO 14579 staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
80 x
Cilinderschroef TX-aandrijving ISO 14579 staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SCHROEF-CIL-ISO14579-8.8-TX25-A2K-M5X20

Hoeveelheid: 80 x
Cilinderschroef TX-aandrijving ISO 14579 staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
50 x
Cilinderschroef TX-aandrijving ISO 14579 staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SCHROEF-CIL-ISO14579-8.8-TX25-A2K-M5X25

Hoeveelheid: 50 x
50 x
Cilinderschroef TX-aandrijving ISO 14579 staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SCHROEF-CIL-ISO14579-8.8-TX30-A2K-M6X16

Hoeveelheid: 50 x
50 x
Cilinderschroef TX-aandrijving ISO 14579 staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SCHROEF-CIL-ISO14579-8.8-TX30-A2K-M6X20

Hoeveelheid: 50 x
Cilinderschroef TX-aandrijving ISO 14579 staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
40 x
Cilinderschroef TX-aandrijving ISO 14579 staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SCHROEF-CIL-ISO14579-8.8-TX30-A2K-M6X25

Hoeveelheid: 40 x
Cilinderschroef TX-aandrijving ISO 14579 staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
40 x
Cilinderschroef TX-aandrijving ISO 14579 staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SCHROEF-CIL-ISO14579-8.8-TX30-A2K-M6X30

Hoeveelheid: 40 x
30 x
Cilinderschroef TX-aandrijving ISO 14579 staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SCHROEF-CIL-ISO14579-8.8-TX45-A2K-M8X16

Hoeveelheid: 30 x
30 x
Cilinderschroef TX-aandrijving ISO 14579 staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SCHROEF-CIL-ISO14579-8.8-TX-(A2K)-M8X20

Hoeveelheid: 30 x
Cilinderschroef TX-aandrijving ISO 14579 staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
30 x
Cilinderschroef TX-aandrijving ISO 14579 staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SCHROEF-CIL-ISO14579-8.8-TX-(A2K)-M8X25

Hoeveelheid: 30 x
20 x
Cilinderschroef TX-aandrijving ISO 14579 staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SCHROEF-CIL-ISO14579-8.8-TX-(A2K)-M8X30

Hoeveelheid: 20 x