ISO 10642/4032/7089 roestv.st. A2 1350-delig Sysko
ISO 10642/4032/7089 roestv.st. A2 1350-delig Sysko
SYSTEMKOFFER
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Materiaal | RVS A2 |
Sterkteklasse | 070 |
Oppervlakte | Blank |
Aantal stuks in assortiment of set | 1350 st |
Productgewicht (per stuk) | 4400.000 g |
Systeemafmetingen | 4.4.1 |
SCHROEF-PLVZK-ISO10642-A2/070-BZK-M4X12
SCHROEF-PLVZK-ISO10642-A2/070-BZK-M4X20
SCHROEF-PLVZK-ISO10642-A2/070-BZK3-M5X16
SCHROEF-PLVZK-ISO10642-A2/070-BZK3-M5X25
SCHROEF-PLVZK-ISO10642-A2/070-BZK4-M6X16
SCHROEF-PLVZK-ISO10642-A2/070-BZK4-M6X25
SCHROEF-PLVZK-ISO10642-A2/070-BZK5-M8X25
SCHROEF-PLVZK-ISO10642-A2/070-BZK5-M8X30
SLUITRING-ISO7089-A2-200HV-4
SLUITRING-ISO7089-A2-200HV-5
SLUITRING-ISO7089-A2-200HV-6
SLUITRING-ISO7089-A2-200HV-8