Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

ISO 10511 staal 05 zink-nikkel

ISO 10511 staal 05 zink-nikkel

Art.-nr. 516201146

EAN 4046777210040

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ISO 10511 staal 05 zink-nikkel

Art.-nr. 516201146

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 500 st
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
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D)

M6

Hoogte (m1)

6 mm

Externe aandrijving (s1)

SW10

Normering

ISO 10511

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

05

Oppervlakte

Zink-nikkelzilver

Corrosiebeschermingsperiode

600 h

Voldoet aan RoHS

Ja

Vorm

Laag

Werkingsprincipe van de borging

Klemdeel polyamide ring

Borgfunctie

Vergrendeling tegen loskomen door vastklemmen

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie