Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

IJskrabber met borstel

IJskrabber met sneeuwborstel
IJSKRABR NIET BEDRUKT

Art.-nr. 082410512

EAN 4038898573906

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
IJskrabber met borstel

Art.-nr. 082410512

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Brede toepasbaarheid
  • De sneeuwborstel heeft een 9,3 cm breed schraperblad en opzetbare wisser

  • Borstelharen in zwart
Opmerking

Geen advertentieruimte

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur

Rood

Lengte

38 cm

Min./max. breedte

29-130 mm

Materiaal

Kunststof

Lengte van de rubberen lip

9,5 cm

Lengte van schraaprand

9,3 cm

Borstelhaarlengte

3,6 cm

Materiaal lange handgreep

Kunststof

Materiaal borstels

PET

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Onbedrukte ijskrabber met rubberen rand

IJSKRAB-RUBBERLIP-ROOD

Trapezevormige ijskrabber met lange rubberen wisser
x 10 st
IJskrabber met handvat, Hobby met stabiele rand voor moeiteloos verwijderen van ijs

IJSKRABR-STEEL-HOBBY-(KLEUR-SORTIE)

x 10 st
Parkeerschijf met ijskrabber

PARKEERSCHIJF/KRABBER

Met bandenprofielmeter en munt voor boodschappenkar
x 10 st