Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Hygiënische USIT®-afdichting en platte onderlegring 75 Fluoroprene® XP 45 - blauw

DICHTRING-HYG-1.4404-FLUOROPRENE-BLW-M10

Art.-nr. 5099783010

EAN 4062856351442

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hygiënische USIT®-afdichting en platte onderlegring 75 Fluoroprene® XP 45 - blauw

Art.-nr. 5099783010
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
Met elastomeer rups voor afdichting van schroefverbindingen zonder loze ruimte
  • Bestand tegen hoge temperaturen tot +200°C

  • Zeer goede weerstand tegen ozon, weer, veroudering en zuurstof

  • Uitstekende bestendigheid in minerale oliën en vetten

  • Lage gasdoorlaatbaarheid

  • Zeer goede weerstand in niet-polaire media, zoals hexaan
Opmerking

De hygiënische USIT®-afdichtringen en -sluitringen kunnen worden gebruikt met alle andere producten uit het hygiënische USIT®-assortiment.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor speciale vereisten, zoals vetrijke, agressieve media en zeer hoge temperaturen, die bijvoorbeeld kunnen optreden bij het reinigen van het systeem.

Materiaal

RVS A4, 1.4404

Rubberen afdichting

75 Fluoroprene® XP 45 Blauw

Voldoet aan RoHS

Ja

Toepassingsgebied

Voor hygiënische eisen

Geschikt voor schroef

M10

Binnendiameter (d1)

10,2 mm

Buitendiameter (d2)

21,2 mm

Dikte (h1)

1,5 mm

Min./max. temperatuurbestendigheid

-15 tot 200 °C

Productgewicht (per stuk)

2,000 g

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Bow handle 1.4404 polished, hygiene area

BOWHANDL-HYG-1.4404-POL-D22-L142-M10X120

Dead space-free bow handle for hygiene area
x 1 st
Bow handle 1.4404 polished, hygiene area

BOWHANDL-HYG-1.4404-POL-D22-L222-M10X200

Dead space-free bow handle for hygiene area
x 1 st
Mushroom head 1.4404 polished, hygiene area

MKNOB-HYG-1.4404-POL-IT-D40-M10

For practical dead space-free seals involving manually guided push or pull movements
x 1 st
Wing nut 1.4404 polished, hygiene area

NUT-WNGHNDL-HYG-1.4404-POL-M10

For the easy, dead space-free sealing of quick release joints without the need for tools
x 1 st
Wing screw 1.4404 polished, hygiene area

SCR-WNGHNDL-HYG-1.4404-POL-M10X20

For the easy, dead space-free sealing of quick release joints without the need for tools