Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Hygiënische USIT®-afdichting en platte onderlegring 70 EPDM 253815 - wit

RVS 1.4404 met rubberrol EPDM 253815 hyg oppervlak
DICHTRING-HYG-1.4404-EPDM-WIT-M10

Art.-nr. 5099782010

EAN 4062856351374

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hygiënische USIT®-afdichting en platte onderlegring 70 EPDM 253815 - wit

Art.-nr. 5099782010
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
Met elastomeer rups voor afdichting van schroefverbindingen zonder loze ruimte
  • De elastomeer rups wordt niet overbelast door de geïntegreerde RVS schijf bij het vastdraaien van de schroefverbinding

  • Zorgt voor een afdichting zonder loze ruimte

  • De verschillende afdichtmaterialen en -kleuren voldoen aan de eisen van de respectieve gebruikers

  • Zorgt voor productspecifieke en eenvoudige detectie

  • Zeer goede weerstand tegen veroudering, ozon en licht

  • Hoge koude- en hittebestendigheid vanaf ca. -50 °C tot +150 °C

  • Goede rek bij scheuren en zeer scheurvast

  • Zeer hoge slijtvastheid

  • Zeer goede weerstand tegen water en polaire en oxidatieve media

  • Uitstekend elastisch gedrag
Opmerking

De hygiënische USIT®-afdichtringen en -sluitringen kunnen worden gebruikt met alle andere producten uit het hygiënische USIT®-assortiment.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voornamelijk gebruikt in de medische technologie en de farmaceutische industrie.

Materiaal

RVS A4, 1.4404

Rubberen afdichting

70 EPDM 253815 Wit

Voldoet aan RoHS

Ja

Toepassingsgebied

Voor hygiënische eisen

Geschikt voor schroef

M10

Binnendiameter (d1)

10,2 mm

Buitendiameter (d2)

21,2 mm

Dikte (h1)

1,5 mm

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 150 °C

Productgewicht (per stuk)

2,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie