Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Hydrospons

Hydrospons
REINIGINGSSPONS-HYDRO-165X110X65MM

Art.-nr. 0899700420

EAN 4050642866737

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hydrospons

Art.-nr. 0899700420

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 5 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor de voorreiniging en laatste reiniging van tegels en voor voegwerkzaamheden
  • Open celstructuur

  • In hoge mate scheurbestendig en slijtvast

  • Goede absorptie van water

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

Gebruik de natte spons voor het verwijderen van cementsluier/voegmortelresten van tegels door licht te drukken.

Materiaal

Polyurethaanschuim

Lengte x breedte x hoogte

16,5 x 11 x 6,5 cm

Lengte

16,5 cm

Breedte

11 cm

Hoogte

6,5 cm

Celstructuur

Open

Vorm

Rechthoekig

Voorwaarde druksterkte

40% vervorming

Min. druksterkte

2,5 kPa

Max. druksterkte

4,5 kPa

Min. treksterkte in lengterichting

180 kPa

Minimale treksterkte diagonaal

180 kPa

Min. diagonale rek bij breuk

200 %

Min. rek bij breuk in lengterichting

200 %

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Tegelwasemmersysteem

TEGELWASEMMER-SET-KST-M.ROLLERS-7DLG

Voor effectieve voorreiniging en afwassen van juist gevoegde tegeloppervlakken, 23 liter