Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Hydraulischer Rangierheber RHC-2

Hydraulischer Rangierheber RHC-2
RANGIERHBR-(RH-C)-(TRAGKRAFT-2TO)

Art.-Nr. 071554 100

EAN 4038898544852

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Hydraulischer Rangierheber RHC-2

Art.-Nr. 071554 100
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
Mit robuster Rahmenkonstruktion und einer Tragkraft von 2.000 kg sowie einer extrem niedrigen Sattelhöhe.
  • Gewölbte Rollen sowie schwenkbare und kugelgelagerte Räder gewährleisten hohe Beweglichkeit

  • Durch das Sicherheitsventil tritt bei Überlastung Leerlauf der Hubstange ein. Zur Sicherheit bleibt jedoch die Hubhöhe erhalten

  • Zusätzliches Fußpedal zum Heben mit dem Schnellhub

  • Sichere und präzise Kontrolle beim Heben und Senken durch einfache Bedienung der Hubstange

  • Hubstange mit ergonomischem und gummibeschichtetem Griff

  • Extrem niedrige Sattelhöhe (80 mm) für tiefliegende Aufnahmepunkte

  • Kunststoff-Räder für schonenden und ruhigen Lauf
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Traglast

2000 kg

Höhe min. (A)

80 mm

Höhe max. (B)

500 mm

Produktgewicht (per Stück)

32000,000 g

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Sattelkissen aus ölbeständigem Gummimaterial

SATTLKISSEN-(F.RANGIERHBR-RHC)

x 1 St.
Gussrad

GUSSRAD-(F.RANGIERHBR-RHC2)-M.GUBLG-4TLG

Mit Gummibelag. Zum Schutz von empfindlichen Werkstattböden