Hydraulische verrijdbare krik RHC-2H
RHC-2H hydraulische verrijdbare krik
RANGEERKRIK RHC-2H
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Convexe rollen en zwenkwielen gemonteerd op kogellagers zorgen voor een hoge mate van wendbaarheid
Bij overbelasting zorgt de veiligheidsklep ervoor dat de hefstang stil komt te staan
Echter, de hefhoogte blijft in stand om de veiligheid te garanderen.
Extra voetpedaal voor het activeren van de quick-lift-functie
Betrouwbare, nauwkeurige controle tijdens het heffen en dalen dankzij de eenvoudige middelen voor het bedienen van de hefstang
Hefstang met ergonomische, rubberen greep
Extreem hoge werkhoogte (735 mm) voor het creëren van maximale vrije ruimte onder het voertuig
Kunststof wielen voorkomen beschadigingen en garanderen een soepele loop
Datasheets(X)
Draagvermogen | 2000 kg |
Minimale hoogte (A) | 98 mm |
Maximale hoogte (B) | 735 mm |
Productgewicht (per stuk) | 56000.000 g |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!