Hydraulische verrijdbare krik RHC-2
RHC-2 hydraulische verrijdbare krik
RANGEERKRIK RHC-2
Art.-nr. 071554 100
EAN 4038898544852
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Convex rollen en zwenkwielen gemonteerd op kogellagers zorgen voor een hoge mate van wendbaarheid
- Bij overbelasting zorgt de veiligheidsklep ervoor dat de hefstang stil komt te staan. Echter, de hefhoogte blijft in stand om de veiligheid te garanderen
- Extra voetpedaal voor het activeren van de quick-lift-functie
- Betrouwbare, nauwkeurige controle tijdens het heffen en dalen dankzij de eenvoudige middelen voor het bedienen van de hefstang
- Hefstang met ergonomische, rubberen greep
- Extreem lage zadelhoogte (80 mm) voor laagliggende bevestigingspunten
- Kunststof wielen voorkomen beschadigingen en garanderen een soepele loop
Datasheets(X)
![]() | |
Draagvermogen | 2000 kg |
Minimale hoogte (A) | 80 mm |
Maximale hoogte (B) | 500 mm |
Productgewicht (per stuk) | 32000,000 g |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!