Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Hydraulische verrijdbare krik RH-6

Hydraulische verrijdbare krik RH-6
RANGEERKRIK RH-6

Art.-nr. 071554 160

EAN 4046778244594

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hydraulische verrijdbare krik RH-6

Art.-nr. 071554 160
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
Met een robuuste frameconstructie en een draagvermogen van 6000 kg.
  • Convexe rollen en zwenkwielen gemonteerd op kogellagers zorgen voor een hoge mate van wendbaarheid.

  • Bij overbelasting zorgt de veiligheidsklep ervoor dat de hefstang stil komt te staan.

  • Echter, de hefhoogte blijft in stand om de veiligheid te garanderen.

  • Extra voetpedaal voor het activeren van de quick-lift-functie

  • Betrouwbare, nauwkeurige controle tijdens het heffen en dalen dankzij de eenvoudige middelen voor het bedienen van de hefstang

  • Hefstang met ergonomische, rubberen greep

  • Voetpedaal voor het activeren van de quick-lift-functie

  • Luchtbandwielen niet inbegrepen bij de levering
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Draagvermogen

6000 kg

Minimale hoogte (A)

150 mm

Maximale hoogte (B)

570 mm

Productgewicht (per stuk)

90000,000 g

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Luchtbandwiel

RUBBEREN WIELEN MET LUCHT

Vergemakkelijkt het transport en zorgt voor een goede bestuurbaarheid