Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Hydraulische verrijdbare krik RH-4

Hydraulische verrijdbare krik RH-4
RANGEERKRIK RH-4

Art.-nr. 071554 150

EAN 4046778244051

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hydraulische verrijdbare krik RH-4

Art.-nr. 071554 150
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
Met een robuuste frameconstructie en een draagvermogen van 4.000 kg.

Convexe rollen en zwenkwielen gemonteerd op kogellagers zorgen voor een hoge mate van wendbaarheid



Bij overbelasting zorgt de veiligheidsklep ervoor dat de hefstang stil komt te staan


Echter, de hefhoogte blijft in stand om de veiligheid te garanderen



Extra voetpedaal voor het activeren van de quick-lift-functie



Betrouwbare, nauwkeurige controle tijdens het heffen en dalen dankzij de eenvoudige middelen voor het bedienen van de hefstang



Hefstang met ergonomische, rubberen greep



Luchtbandwielen niet inbegrepen bij de levering

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Draagvermogen

4000 kg

Minimale hoogte (A)

145 mm

Maximale hoogte (B)

560 mm

Productgewicht (per stuk)

70000,000 g

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Luchtbandwiel

RUBBEREN WIELEN MET LUCHT

Vergemakkelijkt het transport en zorgt voor een goede bestuurbaarheid