Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Hydraulische transmissiekrik met draaiklep voor regeling van de neerlaatsnelheid

Hydraulische transmissiekrik
HYDRAULISCHE-VERSNELLINGSBAKKRIK-500 KG

Art.-nr. 071593 850

EAN 4099618307003

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hydraulische transmissiekrik met draaiklep voor regeling van de neerlaatsnelheid

Art.-nr. 071593 850
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
Transmissiekrik voor het aanbrengen en verwijderen van versnellingsbakken, assen en uitlaatsystemen
  • Snel en moeiteloos heffen via het hydraulische voetpedaal

  • Zijgrepen voor eenvoudig transport

  • Roterende klep voor eenvoudig neerlaten

  • Robuuste stalen kwielen

  • Met twee zwenkwielen en twee geremde vaste wielen

  • Inclusief transmissiezadel
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Minimale/maximale hoogte

1108-1926 mm

Rolafstand

542 mm

Breedte (steun)

250 mm

Draagvermogen

500 kg

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Gear lift attachment round 2 pcs

ATTCH-TRANSMISSJACK-RD-2PCS

x 1 st
Gear lift attachment prism

ATTCH-TRANSMISSJACK-PRISMA