Hydraulische hulppers
Werkplaatspers voor hydraulisch systeem service
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Ideaal voor mobiele toepassingen zonder voeding dankzij de compacte constructie, het optimale zwaartepunt en de goed geplaatste draaghandgreep. Ideaal voor fittingen uit de XV-serie in het Joint-Fit®-veiligheidssysteem.
Voordelen:
- Europees kwaliteitsproduct
- Praktische draaghandgreep voor draaggemak met optimaal zwaartepunt
- Uiterst compact
- Vereist geen elektrische voeding dankzij de handpomp
- Robuuste afwerking voor een lange levensduur
- Optisch signaal bij het bereiken van de matrijs
- Instelling van de matrijs via de micrometerschroef
- Geïntegreerde opslag van spanbeksets
- Eenvoudig krimpen: Spanbekken bewegen uitsluitend naar het midden (geen beweging in lengterichting)
- Bij levering direct klaar voor gebruik
- Ook leverbaar met pneumatische aandrijving (IP16AP)
Leveringsomvang:
- Gebruiksaanwijzing in het Duits
- Lijst met reserveonderdelen
- Smeermiddel
- Accu voor signaallamp bij bereiken matrijs
- Lade voor het opbergen van spanbekken
- Olie
Spanbekkenset met afzonderlijke krimpkop
Datasheets(X)
Breedte | 800 mm |
Hoogte | 650 mm |
Diepte | 430 mm |
Materiaal | Staalplaat |
Kleur | Zwart, Grijs |
Productgewicht (per stuk) | 125.000 kg |