Universele hydraulische handpomp van 700 bar en aluminium behuizing
Hydraulische handpomp met aluminium behuizing
HYDRAULISCHE HANDPOMP MET ALU. LICHAAM
Art.-nr. 1952004001
EAN 4046777595390
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Krachtige hydraulische handpomp met een werkdruk die geschikt is voor veeleisende toepassingen
- Robuuste aluminium behuizing voor hoge duurzaamheid en weerstand
- Uiterst compacte afmetingen met een ergonomisch ontwerp voor comfortabel gebruik
- Gecontroleerde drukvermindering dankzij de gevoelige aftapkraan (handwiel)
De hydraulische handpomp wordt geleverd zonder een manometer.
Datasheets(X)
Aansluitingsschroefdraad (10) | 3/8 inch |
Bedrijfsdruk (20) | 700 bar |
Uitvoering (25) | Met schroefkoppeling |
Productgewicht (per stuk) | 4630,000 g |
Hoogte | 20 mm |