Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Hydraulische handperstang B12 voor kabelklemmen in behuizing, zonder krimpbekken

Hydraulische perstang B12
PERSTANG-HYDR-B12

Art.-nr. 51769120

EAN 4046777391916

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hydraulische handperstang B12 voor kabelklemmen in behuizing, zonder krimpbekken

Art.-nr. 51769120
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
Hydraulische handkrimptang geschikt voor het krimpen van klemmen en aansluitingen voor staalkabel van max. 6 mm.



De pers is geschikt voor de volgende klemmen in het klembereik:


  • Wantspanner met terminal/gaffel, M5 t/m M12

  • Wantspanner met terminal/gaffel, M6 t/m M12

  • Railingterminal voor staalkabels, M4 tot M12

  • MINI-walsterminal, buitendraad M6 t/m M10 en binnendraad M6 t/m M8

  • Terminal met ronde kop voor één kabel, diameter. 3 mm tot 6 mm

  • Railingterminal voor één kabel, diameter. 2 mm tot 6 mm
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Perskracht

70 kN

Persbreedte

12 mm

Min./max. persbereik

16-240 mm²

Lengte

475 mm

Materiaal handgreep

2-componentenkunststof

Productgewicht (per stuk)

5239,500 g

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Persbekken voor perstang B12

PERSBEK-PERSTANG-OVAAL-D2MM

Persbekken in gereedschapsstaal voor persmoffen/ovale kabelklemmen
x 1 st
Persbekken voor perstang B12

PERSBEK-PERSTANG-OVAAL-D3MM

Persbekken in gereedschapsstaal voor persmoffen/ovale kabelklemmen
x 1 st
Persbekken voor perstang B12

PERSBEK-PERSTANG-OVAAL-D4MM

Persbekken in gereedschapsstaal voor persmoffen/ovale kabelklemmen
x 1 st
Persbekken voor perstang B12

PERSBEK-PERSTANG-OVAAL-D5MM

Persbekken in gereedschapsstaal voor persmoffen/ovale kabelklemmen
x 1 st
Persbekken voor perstang B12

PERSBEK-PERSTANG-OVAAL-D6MM

Persbekken in gereedschapsstaal voor persmoffen/ovale kabelklemmen
x 1 st
Krimpbekken voor krimpgereedschap B12

PERSBEK-PERSTANG-D4,8MM-DRSEIL-2MM

Persbek van gereedschapsstaal voor het persen van staalkabelterminals
x 1 st
Krimpbekken voor krimpgereedschap B12

PERSBEK-PERSTANG-D5,5MM-DRSEIL-2,5MM

Persbek van gereedschapsstaal voor het persen van staalkabelterminals
x 1 st
Krimpbekken voor krimpgereedschap B12

PERSBEK-PERSTANG-D6,4MM-DRSEIL-3MM

Persbek van gereedschapsstaal voor het persen van staalkabelterminals
x 1 st
Krimpbekken voor krimpgereedschap B12

PERSBEK-PERSTANG-D7,5MM-DRSEIL-4MM

Persbek van gereedschapsstaal voor het persen van staalkabelterminals
x 1 st
Krimpbekken voor krimpgereedschap B12

PERSBEK-PERSTANG-D9,0MM-DRSEIL-5MM

Persbek van gereedschapsstaal voor het persen van staalkabelterminals
x 1 st
Krimpbekken voor krimpgereedschap B12

PERSBEK-PERSTANG-D12,5MM-DRSEIL-6MM

Persbek van gereedschapsstaal voor het persen van staalkabelterminals