Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Hydraulische cilinderset, 22 ton 7-delig

Hydraulische cilinderset 22 T
HYDRAULISCHE CILINDER SET 22 TON

Art.-nr. 1952001256
EAN 4250158141346

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Een compacte hydraulische eenheid met een laag tarragewicht (4,80 kg) voor persen en trekken met een bewegingsbereik van 70 mm.
  • De speciale constructie maakt werking op de zuigerstangen mogelijk om tijdens het aandrukken het lostrekmoment te vergroten, bijv. op gecorrodeerde en gelijmde onderdelen.

  • Trekker en drukspindel worden direct opgenomen in de zuigerstang.

  • De werkende zuiger wordt na de drukontlasting dankzij de veerkracht automatisch ingetrokken.


Leveringsomvang:


  • 1x hamerkop M22 x 2,5 mm

  • 1x drukplaat M24 x 3 mm

  • 1x drukbout met schroefdraad, kort M24 x 3 x 92 mm

  • 1x drukbout met schroefdraad, lang M24 x 3 x 132 mm

  • 1x druktempel met schroefdraad M24 x 3 mm

  • 1x toevoeras M18/22 x 2,5 x 250

  • 1x kraagmoer M18 x 2,5 mm
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Slaglengte

70 mm

Schroefdraaddiameter spindel

22 mm

Productgewicht (per stuk)

7200.000 g

Maximaal laadgewicht (100)

22 t

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie