Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Hydraulische cilinder met holle zuiger, aluminium 7-delig

Aluminium hydraulische cilinder
ALU HYDRAULISCHE CILINDER, SLAG 43MM 17T

Art.-nr. 1952004120

EAN 4056807273549

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hydraulische cilinder met holle zuiger, aluminium 7-delig

Art.-nr. 1952004120
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
Bijzonder lichtgewichtontwerp van aluminium
  • Kan worden gebruikt als een aanspancilinder of drukcilinder (in persframe).

  • Universele toepassing, bijvoorbeeld in combinatie met wiellagers of naafgereedschappen/gereedschappen voor vervanging van silent-lagers en bussen, etc.


Leveringsomvang:


  • 1 x holle zuigercilinder, 12 ton.

  • 5x inlay voor schroefdraadbevestiging spindel M10, 12, 14, 16, 18

  • 1x inschroefbare tang voor draadbussen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aansluitingsschroefdraad (10)

3/8 inch x 18 mm

Bedrijfsdruk (20)

700 bar

Slaglengte

43 mm

Productgewicht (per stuk)

2463,000 g

Diameter

90 mm

Hoogte

120 mm

Maximaal laadgewicht (100)

17 t

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie