Hydraulische cilinder met holle zuiger, 17 ton universeel
HYDRAUL. CIL. MET HOLLE ZUIGER 17T
Art.-nr. 1952004090
EAN 4058794286588
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Speciaal ontworpen voor zware taken in de automobielindustrie.
- De vorm en maat zijn afgestemd op typische toepassingen in de voertuigindustrie.
- Voor het demonteren van verstuiverkleppen.
- Voor het monteren van lagers.
- Voor het verwijderen van vastzittende componenten.
- Voordat u de koppeling loskoppelt, moet u altijd eerst de afvoerplug op de pomp activeren.
Datasheets(X)
Aansluitingsschroefdraad (10) | 3/8 inch x 18 mm |
Bedrijfsdruk (20) | 700 bar |
Uitvoering (25) | Met schroefkoppeling |
Slaglengte | 43 mm |
Productgewicht (per stuk) | 4100,000 g |
Diameter | 90 mm |
Hoogte | 155 mm |
Maximaal laadgewicht (100) | 17000 kg |