Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Hydraulische Rangierheber RH-4

Hydraulischer Rangierheber RH-4
RANGIERHBR-(RH-4)-(TRAGKRAFT-4TO)

Art.-Nr. 071554 150

EAN 4046778244051

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Hydraulische Rangierheber RH-4

Art.-Nr. 071554 150
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
Mit robuster Rahmenkonstruktion und einer Tragkraft von 4.000 kg.

Gewölbte Rollen, sowie schwenkbare und kugelgelagerte Räder gewährleisten hohe Beweglichkeit



Durch das Sicherheitsventil tritt bei Überlastung Leerlauf der Hubstange ein


Zur Sicherheit bleibt jedoch die Hubhöhe erhalten



Zusätzliches Fußpedal zum Heben mit dem Schnellhub



Sichere und präzise Kontrolle beim Heben und Senken durch einfache Bedienung der Hubstange



Hubstange mit ergonomischem und gummibeschichtetem Griff



Lieferung ohne Luftgummiräder

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Traglast

4000 kg

Höhe min. (A)

145 mm

Höhe max. (B)

560 mm

Produktgewicht (per Stück)

70000,000 g

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Luftgummirad

LUFTGURAD-(F.RANGIERHBR-RH4/6)-2STK

Ermöglichen leichten Transport und hohe Lenkfähigkeit