Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Humidity tester EASY PLUS

Humidity tester EASY PLUS

Art. N° 5634019030

EAN 4099618993374

Prix affichés aux clients après connexion
Humidity tester EASY PLUS

Art. N° 5634019030
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
Measurements can be made using both metal tips and measuring caps (non-destructive)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Plage de mesure d'humidité du bois min./max.

5-48 %

Température d'utilisation min./max.

-10 jusqu'à 60 °C

Longueur x largeur x hauteur

160 x 53 x 53 mm

Matière du boîtier

Plastique

Couleur

Noir, Rouge

Désignation de la batterie

Micro AAA 1,5V

Nombre de batteries

2 PCS

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pile haute puissance

BATTERIE-ALCALINE-AAA-MICRO-LR03-1,5V

Fournisse une énergie de longue durée et haute qualité