Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Hulpstuk MSV 55-TS Voor ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE

SCHROEFVOORZETSTUK-MSV 55-TS

Art.-nr. 5701421000

EAN 4062856015160

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hulpstuk MSV 55-TS Voor ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE

Art.-nr. 5701421000
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
Lichtgewicht hulpstuk voor gebruik met de ATS 18 AUTOMATISCHE M-CUBE. Ideaal voor seriemontage om tijd te besparen.

Gereedschapsloze afstelling voor gebruikte schroeflengte en diepteaanslag


Snelle en gereedschapsloze afstelling van de diepteaanslag met behulp van het instelwiel. De schroeflengte kan ook zonder gereedschap worden afgesteld met behulp van de schuif.



Bespaart tijd met serieschroefverbindingen


Geschikt voor schroeven op band.



Grote flexibiliteit tijdens het werk


Geschikt voor schroeven met een lengte van 25 mm tot 55 mm en een diameter van 3,5 mm tot 4,2 mm.



Zeer handig dankzij de lichte en robuuste behuizing


Geen grote inspanningen vereist, ook bij gebruik over langere perioden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Magazijncapaciteit

50 st

Geschikt voor schroefdiameter

3,5 - 4,2 mm

Geschikt voor schroeflengte

25 - 55 mm

Geschikt voor schroefkopdiameter

8,5 mm

Adapterdiameter

39 mm

Productgewicht (per stuk)

557,000 g

Inclusief Hulpstuk MSV 55-TS Voor ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE:
2 x
E 6.3 PH-bit (1/4 inch)

BIT-PH2-V.MSV55-TS-1/4IN-L148MM

Omschrijving:
PH2 Lengte: 148 mm
Lengtematen, met kleurcode
Hoeveelheid: 2 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Schroeven op strip

SNELBOUWSCHROEF-FIJN-H2-MG/WUERTH-3,9X55

Voor snelle en eenvoudige bevestiging van gipsplaat aan metalen substructuren tot max. 1 mm
x 1000 st