Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Hulpstartaccu HD Cargo Booster 12/24 V

Cargo Booster hulpstartaccu 12/24 V
STARTBOOSTER-MOB-TRUCK-STRT-12/24V-1200A

Art.-nr. 0772990

EAN 4056807868875

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hulpstartaccu HD Cargo Booster 12/24 V

Art.-nr. 0772990
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
Hoogwaardige Cargo Booster hulpstartaccu voor voertuigen met een 12V- of 24V-boordsysteem.

Maximale prestaties


  • Inclusief twee hoogwaardige, krachtige 32Ah-accu's

  • Start alle voertuigen met een 12V- of 24V-boordsysteem



Gebruiksvriendelijk


  • Eenvoudig te vervoeren dankzij verrijdbaar onderstel

  • Sluit de kabels aan, selecteer de 12V- of 24V-aansluiting, en starten


Hoge kwaliteit


  • Volledig geïsoleerde, massieve haakse klemmen met lange, uiterst flexibele kabels

  • Gebruik van hoogwaardige componenten

  • Gebouwd voor gebruik onder zware omstandigheden



Verbeterde veiligheid


  • Eenvoudig te vervangen bescherming tegen kortsluiting/overbelasting

  • Geluidswaarschuwing tegen ompoling

  • Bescherming tegen spanningspieken
Opmerking

Het apparaat mag alleen worden bediend door gekwalificeerde bevoegde personen. Laat de hulpstartaccu nooit ontladen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voertuigen met een diesel-/benzinemotor en 12V- of 24V-boordsysteem.

Handleiding

1. Controleer of de hulpstartaccu volledig is opgeladen door op de voltmeterknop te drukken


2. Zet het voertuigcontact uit en haal de sleutel uit het contact


3. Sluit de starthulp aan terwijl deze is uitgeschakeld. Sluit eerst de rode pluspool aan op de pluspool van de accu, en daarna de zwarte minpool op de massa van het voertuig


4. Raadpleeg de specificaties van de fabrikant om het boordsysteem van de auto te bepalen


5. Sluit de stekker aan op de 12V- of 24V-aansluiting en start het voertuig


6. Schakel de hulpstartaccu uit en verwijder dan eerst de minpool, daarna de pluspool


7. Laad de startmotor onmiddellijk opnieuw op

Minimale/maximale nominale spanning

12 / 24 V DC

Geschikt voor max. kubieke capaciteit

12000 cm³

Accu-/batterij capaciteit

64 Ah

Maximale stroomsterkte

6200 A

Nominale stroom

2400 A

Draaddoorsnede

50 mm²

Breedte x hoogte x diepte

462 x 563 x 295 mm

Gewicht

31 kg

Accu/Batterijtype

AGM-accu

Accu/batterij vast ingebouwd

Ja

Aantal batterijen

2 st

Materiaal behuizing

Kunststof

Kleur

Zwart

Weergave

Analoog

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie