Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Huiles moteur Triathlon®

Huile moteur, TRIATHLON Power 5W-40
TRIATHLON

Art. N° 0897605402
EAN 4056807256221

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Les huiles moteur Triathlon® sont produites et conditionnées conformément aux spécifications de qualité les plus strictes, dans le respect de la norme DIN EN ISO 9001


  • Niveau de sécurité du produit élevé.

  • Nombreux agréments constructeurs.

Pour produire les huiles Triathlon®, seuls les premiers raffinats et matières premières haut de gamme sont utilisés.


  • Répond aux principales spécifications des constructeurs automobiles.

Premium 5W-40


  • Huile moteur moderne à faible friction utilisable tout au long de l'année dans les moteurs essence et diesel. La combinaison d'huiles de base innovantes basées sur la technologie de synthèse et la dernière technologie d'additifs garantit une huile moteur qui réduit la consommation d'huile et de carburant et assure la lubrification rapide du moteur. Selon les instructions du constructeur, il est possible d'espacer les vidanges tous les 40 000 km
Indication

Classe de performances/Homologation


  • API SN

  • ILSAC GF-5

  • Würth recommande également ce produit pour : Daihatsu, Honda, Hyundai, Kia, Isuzu, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, Toyota, Subaru, GM
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationIdéales pour les moteurs essence modernes japonais et américains. Particulièrement adaptées aux longs intervalles de vidange d'huile et aux exigences moteur strictes.

Contenu

5 L

Type d'huile

HC de synthèse

Niveau de viscosité

5W-40

Agrément pour les huiles moteur

ACEA A3/B4, MB 229.3, VW 502 00, VW 505 00, API SN/CF

Applications recommandées pour les huiles moteur

BMW Longlife-98

Durée de stockage après production

60 Mois

Densité

0.855 g/cm³

Conditions de densité

à 15°C, DIN 51757

Point d'éclair min.

230 °C

Point de versement

-33 °C

Conditions de durée de stockage après production

60 Mois / à 20°C et 50% d'humidité relative