Huile moteur TRIATHLON® Ultra 10W-40
Huile moteur, TRIATHLON Ultra 10W-40
TRIATHLON
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Huile fluide favorisant le démarrage à froid, permettant des économies de carburant
Excellente protection contre l'usure et la corrosion
Minérale
Les huiles moteur TRIATHLON sont produites et conditionnées conformément aux spécifications de qualité les plus strictes, dans le respect de la norme DIN EN ISO 9001
- Niveau de sécurité du produit élevé
- Nombreux agréments constructeurs
Seuls les premiers raffinats et matières premières haut de gamme sont utilisés pour produire les huiles TRIATHLON
Répond aux exigences des constructeurs automobiles
ACEA A3-04/B3-04, API SL/CF, VW 501 01/505 00, MB agrément 229.1
Fiches de données de sécurité(X)
Huile moteur utilisable toute l'année pour les moteurs essence, diesel et avec turbo, sur les véhicules de tourisme, avec ou sans système de refroidissement de l'air de suralimentation.
Répond aux exigences des constructeurs automobiles.
Contenu | 5 L |
Type d'huile | Minéral |
Niveau de viscosité | 10W-40 |
Agrément pour les huiles moteur | VW 505 00, MB 229.3, VW 501 01, ACEA A3/B4, API SN |
Applications recommandées pour les huiles moteur | PSA B71 2294 |
Durée de stockage après production | 60 Mois |
Densité | 0.88 g/cm³ |
Conditions de densité | à 15°C |
Point d'éclair min. | 228 °C |
Point de versement | -33 °C |