Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Huile de perçage/coupe Cut and Cool Eco

Huile de perçage & coupe CUT+COOL Eco

Art. N° 0893050011

EAN 4062856028801

Prix affichés aux clients après connexion
Huile de perçage/coupe Cut and Cool Eco

Art. N° 0893050011
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
Huile de coupe biodégradable avec Eco-Stop.

Technologie ECO-Stop


  • Jusqu'à 2 500 applications après mise en œuvre d'une quantité prédéfinie par la buse

  • Faible dégagement de fumée


Simple à utiliser


Pas de nettoyage des métaux avant montage ou autre traitement (p. ex. soudage) avec de faibles concentrations d'utilisation



Caractéristiques neutres


  • Convient aux sites de transformation ou de stockage de produits alimentaires

  • Peut être utilisée en contact avec les matériaux délicats (p. ex. marbre, plastique et composants électriques)

  • Sans odeur
Indication
  • Exempt de chlore, soufre, phosphore, silicone, résine et huile minérale

  • Exempt de substances pouvant détériorer la peinture

  • Non conducteur
Domaine d'application

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur nos expériences. Toujours procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service après-vente gratuit fournit des informations techniques ou joue un rôle de conseil, ce service est fourni en excluant toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans l'étendue des services contractuelle communiquée ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour utilisation sur site, avec lubrification à perte et dans les locaux où les aliments sont transformés ou stockés. Idéale pour une utilisation présentant des pressions de surface entre la pièce à usiner et l'outil, et pour tous les usinages difficiles.

Contenu

400 ml

Type de récipient

Aérosol

Couleur

Jaune clair

Odeur/parfum

Neutre

Base chimique

Ester synthétique

Durée de stockage après production

12 Mois

Densité

0,77 g/cm³

Conditions de densité

à 20°C

Sans acide

Oui

Sans chlore

Oui

Sans métaux lourds

Oui

Point d'éclair min.

275 °C

Sans silicone

Oui

Sans résine

Oui

Viscosité de base d'huile cinématique

35 mm²/s

Sans phosphore

Oui

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Robinet Filetage DN 45 pour bidons en plastique de 5 l et 10 l

ROBINET POUR BIDON 5 LITRES

Le robinet permet de remplir et de distribuer des liquides rapidement et facilement. Il facilite le dosage de grandes quantités de liquide en peu de temps.
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gants multi-usages
Gants multi-usages
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant multi-usage
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.