Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Huile de coupe Cut+Cool DVGW

Huile de perçage/coupe CUT+COOL DVGW

Art. N° 0893050015
EAN 4056807037424

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Huile de coupe pour taraudage homologuée DVGW

Homologuée DVGW


  • Homologuée pour les applications sur réseau d'eau potable

  • Après rinçage, l'eau potable est identique en termes d'aspect, de goût ou d'odeur

  • Se nettoie facilement


Excellent pouvoir lubrifiant


  • Améliore nettement les performances de coupe

  • Vitesses de coupe supérieures


Contient des additifs Extrême Pression (EP) spéciaux


  • Dégagement de chaleur réduit

  • Prolonge la durée de vie des machines et des outils

  • Coûts de maintenance réduits


Contient des agents anticorrosion


Excellente protection anticorrosion



Exempte d'huile minérale, de chlore, de silicone, d'acides et de résine



N'attaque pas les peintures

Homologation

Homologuée DVGW

Domaine d'application

Homologuée DVGW

Les instructions d'application ci-dessus sont des recommandations données sur la base de nos propres essais et expériences. Nous vous recommandons d'effectuer vos propres essais avant toute utilisation. En raison de la grande diversité d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous ne pouvons pas garantir un résultat d'application particulier. Nous n'endosserons aucune responsabilité légale en relation avec tout avis ou information technique fourni par notre hotline client gratuite sauf si cette prestation de conseil et/ou d'information technique fait partie de la performance contractuelle due par nous, ou si l'employé du service clients a agi sciemment ou intentionnellement. Nous garantissons la qualité constante de nos produits et nous réservons le droit de leur apporter des modifications techniques et des améliorations.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Cette huile de coupe synthétique exempte d'huile minérale est utilisée comme agent de coupe de filetages pour l'installation des réseaux d'eau potable sur les chantiers de construction.

  • Peut être utilisée sur réseau d'oxygène

Contenu

5 L

Type de récipient

Bidon

Couleur

Rouge

Odeur/parfum

Caractéristique

Base chimique

Ether polyglycol

Durée de stockage après production

12 Mois

Densité

1.05 g/cm³

Conditions de densité

à 15°C

Sans acide

Oui

Sans chlore

Oui

Point d'éclair min.

320 °C

Sans silicone

Oui

Sans résine

Oui

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Hand brush plastic bristles

BALAYETTE POILS PLASTIQUES 280MM

x 1 pcs
Pelle à poussière

PELLE À POUSSIÈRES

Pelle à poussière en métal robuste
x 1 pcs