Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Huile POE 100

Huile-POE 100, pour compresseur de climatisation
HUILE DE CLIM HYBRIDE POE 100 210ML

Art. N° 0892764045
EAN 4056807139395

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Huile POE (polyester) spéciale pour compresseur de climatisation des véhicules utilisant du gaz R134a

Très hydrophobe


  • Non conductrice

  • N'affecte pas les composants électriques


Excellente fluidité, donc assure la protection du compresseur contre l'usure

Indication
  • Ne pas mélanger avec d'autres huiles pour compresseur de climatisation

  • Stocker l'huile dans un endroit à l'abri de l'humidité

  • Après ouverture, utiliser le produit rapidement et ne pas le stocker pendant de longues périodes
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour entretenir, lubrifier et refroidir les compresseurs de climatisation des véhicules ainsi que les pièces coulissantes et rotatives dans le circuit de climatisation fonctionnant au R134a

Mode d'emploi

Faire l'appoint d'huile pour compresseur en fonction de la quantité utilisée ou selon la quantité recommandée par le constructeur du véhicule et ajouter l'huile dans le circuit de climatisation via l'unité de traitement de l'air ou à l'aide d'un injecteur

Contenu

210 ml

Densité

0.964 g/cm³

Viscosité de base d'huile cinématique

11 mm²/s

Conditions de viscosité de la base d'huile

à 100°C

Point de fusion

-30 °C

Point d'éclair min.

274 °C

Soluble à l'eau

Non

Viscosité/consistance

Liquide

Pression de vapeur

110 kPa

Conditions pour la pression de vapeur

à 20°C

Durée de stockage après production

60 Mois

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Injecteur rotatif

INJECTEUR ROTATIF RACCORD R134A

Injecteur rotatif en aluminium permettant d'injecter de l'huile, du traceur et du stop fuites.
x 1 pcs
Additif détecteur de fuite UV Premium

TRACEUR FUITE UV CLIM - 240 ML

Additif fluorescent pour localiser les fuites dans les systèmes de climatisation R134a et R1234yf conformément à la norme SAE J2297
Antifuite pour climatisation Plus

STOP FUITE CLIM SS GAZ METAL/CAOUT.

Usage préventif pour sceller les micro-fuites sur les composants en métal et en caoutchouc, et pour localiser les fuites dans les systèmes de climatisation de véhicules fonctionnant au R134a et au R1234yf