Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Houtverbindingsplaatje

Houtverbindingsplaatje
LAMELLEN-PLAATJE-GR.20-63X23X4

Art.-nr. 090725020

EAN 4011231854856

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Houtverbindingsplaatje

Art.-nr. 090725020

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Uitvoering: Beuken geribbeld

  • Grote stevigheid omdat het verbindingsplaatje na het lijmen iets uitzet
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Universeel verbindingssysteem voor oppervlakken, hoeken en raamwerken; stomp of in verstek

Lengte (l1)

63 mm

Breedte (b1)

23 mm

Dikte (h1)

4 mm

Maat

20

Lengte x breedte x dikte

63 x 23 x 4 mm

Materiaal

Red beech

Uitvoering

Gegroefd

Inbouwlengte

65 mm

Inbouwdiepte

12 mm

Inbouwdikte

4 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Houtkoudlijm D3

HOUTKOUDLIJM-D3-12KG

Voor zeer veeleisende houtverlijmingen bij binnen- en buitentoepassingen
Houtkoudlijm D3

HOUTKOUDLIJM-D3-28KG

Voor zeer veeleisende houtverlijmingen bij binnen- en buitentoepassingen
x 4 st
Houtkoudlijm D3

HOUTKOUDLIJM D3/D4 PT.24U.M.H. 500G

Voor zeer veeleisende houtverlijmingen bij binnen- en buitentoepassingen