Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Houtverbinder Deneb

Houtverbinder Deneb
HOUTVERBINDER-DENEB-222X231X2

Art.-nr. 5390000400

EAN 4065746417907

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Houtverbinder Deneb

Art.-nr. 5390000400

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Geschikt voor het opnemen van trek- en schuifkrachten op hout-hout- en hout-betonverbindingen
  • Extreem hoge belastbaarheid op trek en afschuiving

  • Hoge stijfheid dankzij geïntegreerde verstevigingen

  • Grote variatie in de keuze van bevestigingen

  • De veelzijdige opties voor schroefplaatsen worden beschreven in ETA-20/0773

  • Volledige of gedeeltelijke montage mogelijk conform ETA-20/0773
Bewijs van prestaties

CE-markering volgens Europese technische goedkeuring ETA-20/0773

Toepassingsgebied

CE-markering volgens Europese technische goedkeuring ETA-20/0773

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Ook voor kruislings gelamineerd hout (CLT), massief en gelijmd gelamineerd hout, gelamineerd fineerhout (LVL) en houten frameconstructie

Lengte x breedte

231 x 222 mm

Dikte

2 mm

Materiaal

Staal

Aantal gaten D 5 mm

70 st

Aantal gaten D 7 mm

4 st

Aantal gaten D 13 mm

8 st

Gewicht

800 g

Oppervlakte

Thermisch verzinkt

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
ASSY®plus VG 4 COMBI constructieschroef Staal verzinkt voldraad zeskantkop

SCHROEF-COMBI-HO-VG-RW40-A3K-12X160/138

Speciale voldraad schroef met zeskantkop en versterkte schacht voor zwaar belaste metaal-houtverbindingen of versterkingen in de houtconstructiebouw, ook bij kleine rand- en asafstanden, in droge of natte binnenruimten
x 50 st
ASSY® 4 JH raveeldragerschroef Staal verzinkt voldraad panhead

RAVEELDRAGERSCHROEF-RW20-(A3K)-5X50

Voldraadschroef met visueel aantrekkelijke panhead met versterkte schacht voor het spelingvrij bevestigen van plaatmetalen onderdelen en metalen verbinders in hout in droge binnen- of beschutte buitenruimtes
x 250 st
ASSY® 4 JH raveeldragerschroef Staal verzinkt voldraad panhead

RAVEELDRAGERSCHROEF-RW20-(A3K)-5X70

Voldraadschroef met visueel aantrekkelijke panhead met versterkte schacht voor het spelingvrij bevestigen van plaatmetalen onderdelen en metalen verbinders in hout in droge binnen- of beschutte buitenruimtes
x 250 st
Kam-/ankernagel

ANKERNAGEL 4X50

Staal galvanisch verzinkt , blauw gepassiveerd (A2K)
Kam-/ankernagel

ANKERNAGEL-(A2K)-4X60MM

Staal galvanisch verzinkt , blauw gepassiveerd (A2K)
x 3000 st
Fixanker W-FAZ/S

SPREIDANKER-W-FAZ/S-A2K-20-40-M12X115

Fixanker voor hoge draaglasten in gescheurd en ongescheurd beton. Staal, verzinkt
x 25 st
Fixanker W-FAZ PRO/S

ANK-(W-FAZ PRO/S)-(A2K)-10-85-M12X160

Hoogwaardig spreidanker voor hoge belastingen in gescheurd en ongescheurd beton, verzinkt staal
x 25 st
Betonschroef met zeskantkop W-BS/S

BETONSCHROEF-W-BS/S-A2K-10-45-12X110

Hoogste belastingen en efficiënte installatie. Ideaal voor het bevestigen van metaalconstructies, verzinkt staal
x 25 st