Houtspiraalboor HSS Met 1/4-inch bithouder, DIN 3126, vorm C
Houtspiraalboor HSS
BO-SPRL-HO-HSS-S1/4ZO-D8-L60-AL31MM
Art.-nr. 0650000800
EAN 4045727053706
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Hoogwaardige boor met verjongde punt van hoogwaardig HSS-staal 100 Cr6. Voldoet aan de strengste eisen voor wat betreft nauwkeurigheid en standtijd.
Speciaal ontworpen voor gebruik in handboren in combinatie met een bithouder
Extreem lage productietoleranties met nauwkeurig gedefinieerde oppervlakte- en profielkwaliteit
Nauwkeuriger boren
Geslepen van vast materiaal
- Nauwkeurig boren
- Vrijwel 100% concentriciteit
- Geen loslaten van de zeskantschacht bij opwarming van de boor
Tapse tap in getrokken uitvoering (taphoogte 0,3-0,5 mm)
Trekt houtvezels omlaag en snijdt deze door voordat het gat wordt gevormd.
Extreem scherp geslepen snijkanten
Snel en schoon boren
Zetrand
- Voorkomt afwijking van diameter (verloopvrij boren)
- Grotere stabiliteit van de boor
Bij gebruik in schurende materialen, zoals spaanplaat met coating, dient rekening te worden gehouden met een kortere levensduur.
Datasheets(X)
Voor universeel gebruik in massief hout, gelijmd hout, MDF en spaanplaat.
Diameter (Ø) | 8 mm |
Lengte | 60 mm |
Werklengte | 31 mm |
Snijmateriaal | High Speed Steel |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!