Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Houtrasp Rond, DIN 7263, vorm C

Houtrasp, vorm E
HOUTRASP, VORM E, 250MM

Art.-nr. 071461 80

EAN 4011231719094

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Houtrasp Rond, DIN 7263, vorm C

Art.-nr. 071461 80
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
Ideale geometrie van het vijloppervlak (ideale snijhoek, uniforme tandhoogte en afstand)


  • Zorgt voor een schoon werkoppervlak en beperkt de noodzaak van tijdrovende bewerking.

  • Maakt een goede verwijdering van spaanders mogelijk en voorkomt krassen op het werkstuk.

  • Verhoogt de snijprestaties bij een gereduceerd vermogen. Hoogwaardig staal en gedegen uitharding zorgen voor een lange levensduur.

  • Het conisch gevormde vijleinde garandeert een goede borging van de vijl in de greep.
Opmerking

--- zoet

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Vijlbladlengte (L)

250 mm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Vijlhandgreep

VIJLHANDGREEP-HOUT-DIN395-130/300MM