Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Houtkoudlijm D3

Houtkoudlijm D3
HOUTKOUDLIJM-D3-28KG

Art.-nr. 0892100150

EAN 4065746766975

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Houtkoudlijm D3

Art.-nr. 0892100150

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 4 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor zeer veeleisende houtverlijmingen bij binnen- en buitentoepassingen

Hoge water- en hittebestendigheid



Eenvoudig dispenserontwerp


Door de lijmkraan erop te draaien kan de inhoud van het reservoir eenvoudig en schoon in de zelfklevende fles of de lijmwals worden gegoten.



Na droging transparant


Geen zichtbare lijmverbindingen. Uitgeharde gelijmde voegen zijn viscoplastisch.

Opmerking

Door de verschillende samenstelling van stoffen in hout kan in individuele gevallen onvoorspelbare verkleuring optreden, bijvoorbeeld in beuken en kersen. Bovendien kan ijzer in combinatie met het looizuur in hout kleurveranderingen in eik veroorzaken. De verwerkingstijd en de insteltijd worden sterk beïnvloed door de werkomstandigheden (bijv. temperatuur). Voor buitentoepassingen moet het verlijmde oppervlak tegen weersinvloeden worden beschermd en zijn voorzien van een adequate oppervlaktebescherming (permanente bescherming tegen het binnendringen van vocht). Zorg ervoor dat de lijm niet wordt blootgesteld aan direct zonlicht buiten vanwege de thermoplastische eigenschappen. Niet-thermoplastische lijmen en PUR-lijm in een doseersysteem (0892100180) zijn geschikt voor toepassingen met directe blootstelling aan zonlicht. Zachter worden van de lijm en krimp van het hout kan leiden tot verbindingsopeningen. De viscositeit van 1-component D3-lijmen neemt toe tijdens de opslagperiode. De verwerkingsparameters veranderen echter niet als gevolg daarvan. De lijm roeren zonder toevoeging van water maakt de lijm weer vrij stromend. Voeg geen water toe aan de lijm! Verwijder lijmresten die bij de verbinding ontsnappen, omdat dit rode vlekken kan veroorzaken als gevolg van reactie met zuurstof.


Voldoet aan de vereisten voor lage ontvlambaarheid, rookdichtheid en toxiciteit (volgens IMO FTP-code deel 2 en 5). De vereisten voor lage ontvlambaarheid, rookdichtheid en toxiciteit (volgens IMO FTP-code deel 2 en 5) kunnen alleen worden gegarandeerd als D3-houtkoudlijm wordt gebruikt zonder verharder en/of als een opbrenghoeveelheid van 150 g/m² niet wordt overschreden.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor structurele montage-, oppervlak-, plaatvoeg- en blokverlijming van zacht hout, hard hout en exotisch hout. Voorbeelden hiervan zijn binnendeuren en binnentrappen, woonkamermeubels. Thermische laminering van decoratieve afwerkingsfilms, voor het lijmen van oppervlakken van HPL/CPL en stationaire randcoating met fineer en massief houten strips.

Handleiding

Op één zijde met een lijmroller, lijmspatel, lijmkwast of opbrengmachine een dunne gelijkmatige laag houtkoudlijm D3 opbrengen. Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.

Kleur

Wit

Chemische basis

Polyvinylacetaat-dispersie

Verpakking

Emmer

Gewicht inhoud

28 kg

Dichtheid/voorwaarden

1,08 g/cm³ / bij 20 °C

Kleur na uitharding

Transparant

PH-waarde

3

Min. aandeel vaste stoffen

50 %

Minimale temperatuur filmvorming

6 °C

Min./max. open tijd/voorwaarden

8-10 min / bij 20 °C en 150 g/m²

Max. temperatuurbestendigheid van geharde materialen

80 °C

Minimale ruimte-, materiaal- en lijmtemperatuur

18 °C

Min./max. relatieve luchtvochtigheid

60-70 %

Min./max. persdruk

0,1-0,8 N/mm²

Min./max. houtvochtgehalte

8-10 %

Min./max. houtvochtgehalte buiten

11-15 %

Min./max. aan te brengen hoeveelheid bij montageverlijming

120-180 g/m²

Min./max. aan te brengen hoeveelheid bij vlakverlijming

100-160 g/m²

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

12 maanden / koele en droge ruimte

Minimale aandruktijden*
voor verlijmen tijdens montage bij 20°C 6-12 min.
voor verlijmen van platen en blokken bij 20°C vanaf 20 minuten
voor verlijmen van oppervlakken bij 20°C 30-40 min.
bij 50°C 5-8 min.
bij 80°C 1-5 min.
voor verlijmen van fineer** bij 20°C 20–30 min.
bij 50°C 5-10 min.
bij 80°C 1-3 min.
* De minimale aandruktijden hebben betrekking op de hierboven gespecificeerde toepassingsomstandigheden. Afwijkingen van de toepassingsomstandigheden kunnen de aandruktijd verkorten of verlengen.
** Door de lage pH-waarde kan verkleuring van fineer niet worden uitgesloten.
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Lijmspatel

LIJMSPATEL-ABS-VERTANDING-4MM

Voor het aanbrengen van alle gangbare ondergrond- en montagelijmen op alle houtsoorten
x 3 st
Lijmdispenser Voor het aanbrengen van lijm

DOSEERLIJMDISPENSER

x 1 st
Lijmreservoir voor het aanbrengen van lijm

LIJMHOUDER
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Vloeistofdichte reinigingshandschoen van hoogwaardig natuurrubber
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Katoenvlokken aan binnenzijde
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Zeer robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende grip dankzij speciale noppen en maximaal draagcomfort dankzij de katoenvlokken binnenin
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie