Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Houtkoudlijm D2

Houtkoudlijm D2
HOUTKOUDLIJM D2 EMMER 12 KG

Art.-nr. 0892100

EAN 4045989333035

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Houtkoudlijm D2

Art.-nr. 0892100
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
Voor verlijming van alle soorten hout. Voldoet aan belastingsgroep D2 conform DIN EN 204.

Universeel toepasbaar


Gebruiksklare houtkoudlijm D2. Voor constructieve productie van binnendeuren, binnentrappen, voor montage-, oppervlak-, plaatvoeg- en blokverlijming.



Gemakkelijk doseerbaar


Door de lijmkraan op de 28 kg wegende emmer te schroeven, kunt u de inhoud in de lijmfles of op de lijmroller doseren.



Hoge verlijmingskwaliteit


Goede hechting. Uitgeharde gelijmde voegen zijn viscoplastisch.



Transparante uitharding


Geen zichtbare lijmverbindingen

Opmerking
  • In combinatie met het looizuur in het hout kan de invloed op blank metaal resulteren in blauwe verkleuring, vooral bij eiken, en in rode verkleuring bij beuken.

  • Bij een druktemperatuur boven +50°C kan zich bij naaldhoutfineer bruine verkleuring voordoen.

  • Verse lijmspatten kunnen met water worden verwijderd. Oudere lijmresten kunnen zachter worden gemaakt met nitroverdunner of aceton en vervolgens worden weggewreven. De inhoud grondig roeren voordat deze wordt opgebracht en houder na gebruik altijd goed afsluiten. Beschermen tegen vorst.

  • De verwerkingstijd en de uithardingstijd zijn in hoge mate afhankelijk van de werkomstandigheden, bijv. temperatuur, vocht en absorptie van de materialen, opbrenghoeveelheden en spanningen in het materiaal.


Witte Würth lijmen zijn niet geschikt voor gebruik in het statische bereik. Voor dit doel moet gebruik worden gemaakt van speciaal goedgekeurde lijmen. Würth lijmen mogen alleen worden gebruikt voor niet-belaste toepassingen.

Toepassingsgebied

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor gebruik binnen met af en toe korte blootstelling aan afvoerwater of condenswater


  • Verlijmen van binnendeuren

  • Trappen en leuningen binnen

  • Verlijmen van meubelen

  • Verlijmen van montageoppervlakken, plaatvoegen en blokken

  • Beplakken van vaste randen met fineerstrips en massief houten strips

  • Zacht, hard en exotisch hout en spaanplaat
Handleiding

Op één zijde met een lijmroller, lijmspatel, lijmkwast of opbrengmachine een dunne gelijkmatige laag houtkoudlijm D2 opbrengen.

Kleur

Wit

Chemische basis

Polyvinylacetaat-dispersie

Verpakking

Emmer

Gewicht inhoud

12 kg

PH-waarde

5

Min. aandeel vaste stoffen

50 %

Minimale temperatuur filmvorming

6 °C

Min./max. open tijd/voorwaarden

6-7 min / bij 20 °C en 150 g/m²

Max. temperatuurbestendigheid van geharde materialen

80 °C

Minimale ruimte-, materiaal- en lijmtemperatuur

18 °C

Min./max. relatieve luchtvochtigheid

60-70 %

Min./max. persdruk

0,1-0,8 N/mm²

Min./max. houtvochtgehalte

8-10 %

Min./max. aan te brengen hoeveelheid bij montageverlijming

120-180 g/m²

Min./max. aan te brengen hoeveelheid bij vlakverlijming

100-160 g/m²

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

12 maanden / koele en droge ruimte

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Lijmspatel

LIJMSPATEL-ABS-VERTANDING-4MM

Voor het aanbrengen van alle gangbare ondergrond- en montagelijmen op alle houtsoorten
x 3 st
Lijmdispenser Voor het aanbrengen van lijm

DOSEERLIJMDISPENSER

x 1 st
Lijmreservoir voor het aanbrengen van lijm

LIJMHOUDER

x 1 st
Montagekit

MONTAGELIJM GEEL 310ML

Montagekit voor snelle lijmverbindingen met hoge kleefkracht voor toepassing binnen en buiten
Stellingplank voor vaten, andere

ORSY 1 VOORRAADKANHOUDER(12KG)GROEN
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Vloeistofdichte reinigingshandschoen van hoogwaardig natuurrubber
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Katoenvlokken aan binnenzijde
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende grip dankzij speciale noppen en maximaal draagcomfort dankzij de katoenvlokken binnenin
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie