Hout spiraalboren assortiment HSCo, 10 stuks
Precisie-spiraalhoutboor HSCo 10 st. sysca
SPIRAALBOOR-HOUT-ASS-HSCO-D3-10-10DLG
Art.-nr. 0650810010
EAN 4065233073425
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Optimale centrering voor superieure kwaliteit van boorgaten
Met precisie geslepen centreerpunt met twee voorsnijders
Optimale spaanverwijdering en stabiliteit tijdens het boorproces
Speciale groefgeometrie en dubbele afschuining
Nauwkeurig boren
Extreem lage productietoleranties met nauwkeurig gedefinieerde oppervlakte- en profielkwaliteit
Snel, nauwkeurig boren
Snijkanten geslepen als een mes
Dubbele afschuining
- Voorkomt afwijking van diameter (verloopvrij boren)
- Uistekende boorstabiliteit
Geschikt voor het ORSY®-systeem. Compacte en praktische systeemcassette met nuttige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig te openen
Datasheets(X)
Tropische houtsoorten, zoals bankirai, hardhout, zachthout, spaanplaat, spaanplaat met kunststof coating, laminaat, zachte kunststof, harde kunststof
Aantal stuks in assortiment of set | 10 st |
| Adviessnelheden | |||||
| Boringdiameter | Zachthout | Hardhout | Spaanplaat | Resopal | Kunststoffen |
| 3 mm | 3800 tpm | 2850 tpm | 2500 tpm | 2100 tpm | 2300 tpm |
| 4 mm | 2900 tpm | 2150 tpm | 1850 tpm | 1600 tpm | 1750 tpm |
| 5 mm | 2350 tpm | 1700 tpm | 1500 tpm | 1300 tpm | 1400 tpm |
| 6 mm | 1950 tpm | 1450 tpm | 1250 tpm | 1100 tpm | 1170 tpm |
| 7 mm | 1650 tpm | 1250 tpm | 1100 tpm | 900 tpm | 1000 tpm |
| 8 mm | 1450 tpm | 1050 tpm | 950 tpm | 800 tpm | 880 tpm |
| 9 mm | 1300 tpm | 950 tpm | 850 tpm | 700 tpm | 780 tpm |
| 10 mm | 1160 tpm | 850 tpm | 750 tpm | 650 tpm | 700 tpm |
| 11 mm | 1050 tpm | 780 tpm | 680 tpm | 580 tpm | 650 tpm |
| 12 mm | 970 tpm | 700 tpm | 620 tpm | 530 tpm | 580 tpm |
| 14 mm | 830 tpm | 600 tpm | 530 tpm | 450 tpm | 500 tpm |
| 16 mm | 730 tpm | 550 tpm | 470 tpm | 400 tpm | 440 tpm |
| 18 mm | 650 tpm | 480 tpm | 420 tpm | 50 tpm | 400 tpm |
| 20 mm | 580 tpm | 430 tpm | 370 tpm | 320 tpm | 350 tpm |
SPIRAALBOOR-HOUT-HSCO-P-D3,0
SPIRAALBOOR-HOUT-HSCO-P-D4,0
SPIRAALBOOR-HOUT-HSCO-P-D5,0
SPIRAALBOOR-HOUT-HSCO-P-D6,0
SPIRAALBOOR-HOUT-HSCO-P-D7,0
SPIRAALBOOR-HOUT-HSCO-P-D8,0
SPIRAALBOOR-HOUT-HSCO-P-D9,0
SPIRAALBOOR-HOUT-HSCO-P-D10,0