Houderset 5 30-delig systeem voor geperforeerde platen
Houderset 5 met u-haak 30-delig
HAAK-SET-5-30STK
Art.-nr. 0960050505
EAN 4062856199044
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Zorgt voor orde, overzichtelijkheid en reinheid in de werkplaats
- Een extra laspunt aan de achterkant van de haken zorgt voor een hoge stabiliteit en draagvermogen, terwijl verzinkte oppervlakken langdurige bescherming garanderen
- De bevestigingsclip voorkomt dat de haken en houders onbedoeld losraken
Datasheets(X)
Op alle geperforeerde platen en werkplaatsuitrusting met vierkante perforaties van 10 x 10 mm met een steek van 38 mm.
Aantal stuks in assortiment of set | 30 st |
Oppervlakte | Verzinkt/gepolijst |
Materiaal | Staal |
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!