Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Houder voor wielnaven, remschijven en remtrommels BT 2 Universal voor bedrijfsvoertuigen

Houder voor wielnaaf, trommel- en schijfrem
NAAF REMSCHIJF REMTROMMEL DOLLY - BT2

Art.-nr. 1952001516

EAN 4065746609371

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Houder voor wielnaven, remschijven en remtrommels BT 2 Universal voor bedrijfsvoertuigen

Art.-nr. 1952001516
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
Verlicht de last voor de gebruiker bij het demonteren en monteren van remklauwen op de bovenste montagepositie, wielnaven, remschijven en remtrommels op zware voertuigen
  • Kan door de monteur worden bediend voor een aanzienlijke tijdsbesparing

  • Zeer goede wendbaarheid in krappe ruimtes dankzij het compacte ontwerp

  • Direct klaar voor gebruik met geïntegreerde kraan voor het veilig neerlaten en heffen van remschijven

  • Voor universeel gebruik, geschikt voor alle soorten vrachtwagens, bussen, aanhangwagens en industriële voertuigen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Ideaal voor onderhouds- en servicemonteurs, aangezien deze direct op het voertuig kunnen worden gebruikt

Cilinderslag (10)

200 mm

Draagvermogen (20)

150 kg

Lengte (40)

550 mm

Breedte (50)

300 mm

Hoogte (60)

700 mm

Productgewicht (per stuk) (70)

49000,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie