Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Houder voor verkeerspylon met gebruik van sjorband met spanslot

Houder voor pylon met spanslot ringband

Art.-nr. 096381 285

EAN 4062856440139

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Houder voor verkeerspylon met gebruik van sjorband met spanslot

Art.-nr. 096381 285
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
Voor het vastzetten van stapelbare pylonen
  • Bevestiging aan sjorrails of sjorplaten door middel van een sjorband met spanslot
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte

80 mm

Hoogte

12 mm

Diepte

80 mm

Productgewicht (per stuk)

0,240 kg

Materiaal

PES - Polyester/staal

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Aluminium Airline sjorplaat

AIRLINE DUBBELD

Geschikt voor alle klemstangen, sjorbanden en ringogen
x 1 st
Markeringskegel

VERKEERSKEGEL-ROOD/WIT-DAYLIMINOUS-500MM

Verkeerskegel, oranje (briljantrood) met 2 witte niet-reflecterende strepen