Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Houder voor flessen met polijstmiddel

Houder voor flessen polijstmiddel
HOLD-BOTTLES-POLISH

Art.-nr. 0960050663

EAN 4056807522678

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Houder voor flessen met polijstmiddel

Art.-nr. 0960050663
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
Stabiele ondersteuning voor het opbergen van flessen met polijstmiddel
  • Voor de opslag van maximaal vier flessen polijstmiddel van 1 kg

  • Dispenserfunctie wanneer flessen ondersteboven worden aangebracht
Opmerking

Kan aan de wand worden gemonteerd.

Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor vierkante gaten in perforatieplaten, gereedschapswagens en ORSY1-kastsystemen

Grondplaatbreedte

495 mm

Grondplaathoogte

120 mm

Lengte

495 mm

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Bevestigingsclip

ZB-BEVESTIGINGSCLIP-V.GEREEDSCHAPSBORD

Voor het bevestigen van haken, opbergvakken en gereedschapshouders aan het vierkant geperforeerde paneelsysteem
x 10 st