Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Houder voor universele reinigingsdoeken

Universele reinigingsdoekhouder
REINIGDOEKHDR-UNI-VRTG-UTH1

Art.-nr. 096381 839

EAN 4062855224815

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Houder voor universele reinigingsdoeken

Art.-nr. 096381 839
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
Voor bevestiging aan de voertuiginrichting
  • Van gepoedercoat staal
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte

285 mm

Hoogte

100 mm

Diepte

285 mm

Productgewicht (per stuk)

0,430 kg

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Poedercoating

Kleur

Verkeersrood RAL 3020, gestructureerd

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Industriële reinigingsdoekjes

UNIV. REINIGINGSDOEKJES 90 STUKS

Voor grondig en snel reinigen van de meeste oppervlakken zonder gebruik te maken van water, zeep of borstel. NSF-gecertificeerd.