Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Houder Voor stikstof-/formeergasfles

Houder en slangset voor stikstofflessen
HOUDER STIKSTOFFLES A-Y50+SLANG

Art.-nr. W067100000

EAN 4056807573052

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Houder Voor stikstof-/formeergasfles

Art.-nr. W067100000
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
Voor eenvoudige bevestiging van een stikstof- of formeergasfles van 5 kg aan de aircoservice-eenheid

Voor aircoservice-eenheden COOLIUS A50, Y50 en Y50A


  • Houder is eenvoudig te monteren

  • Geen omslachtig gebruik van de fles en de aircoservice-eenheid

  • Fles vastgezet met spanband


Leveringsomvang:


  • Houder met basisplaat

  • 3 x bevestigingsschroef

  • Sjorband

  • Verbindingsslang
OpmerkingAlleen geschikt voor flessen van 5 kg.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

HandleidingDe houder is met 3 schroeven aan de achterkant van de aircoservice-eenheid vastgeschroefd.

Lengte

173 mm

Breedte

190 mm

Hoogte

433 mm

Productgewicht (per stuk)

2330,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie