Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Hot wire cutting machine SSG 305

Hot wire cutting machine SSG 305
CUTMA-HOTWRE-EL-SSG305

Art. N° 07011272

EAN 4062856485192

Prix affichés aux clients après connexion
Hot wire cutting machine SSG 305

Art. N° 07011272
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
For rapid and clean cutting of expandable polystyrene panels
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

230 V/CA

Fréquence

50 Hz

Poids de la machine

12,5 kg

Longueur de câble

3 m

Angle d'onglet max.

45 Degré

Profondeur de coupe max.

305 mm

Longueur de coupe max.

1270 mm

Design

Dans une boîte

Diamètre de câble

0,65 mm

Hot wire cutting machine SSG 305 comprenant:
1 x
Railing attachment

SP-RAILING FASTENING SET

Quantité: 1 x
1 x
Fil de coupe SSG 285

FILS METALLIQUES 183 CM SSG 285

Quantité: 1 x
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Barre

SP-BEARING RAIL RIGHT

x 1 pcs
Pied de soutien découpeuse SSG 285 SSG 285

PIED SOUTIEN SSG 285