Hot air blower HLGS 1600-E COMPACT
HOTAIRBLW-EL-(HLGS1600-E COMPACT-SET)
Art.-nr. 57072535
EAN 4068362544651
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Nominale spanning | 230 V |
Frequentie | 50 Hz |
Beschermklasse | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
Min./max. blowertemperatuur | 40 tot 700 °C |
Min./max. luchtstroom | 240-270 l/min |
Machinegewicht | 1 kg |
Kabellengte | 3 m |
Kleur | Zwart |
Kabeltype | H05RN-F2x1,0 mm² |
Hoogte | 59 mm |
Lengte | 346 mm |
Breedte | 101 mm |