Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Hose clamp SS2298 W4

HOSECLMP-SS2298-S40-W12MM-(22-32)

Art.-nr. 495004132

EAN 4065746692229

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hose clamp SS2298 W4

Art.-nr. 495004132

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

SS2298 hose clamps feature a robust, single-piece pressed housing. In addition, the hoses are protected by the rounded belt edges and smooth interior of the hose clamp. Design: A2 stainless steel.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal klemband

RVS A2

Oppervlak klemband

BLK

Materiaal schroef

RVS A2

Oppervlak schroef

Blank

Materiaal behuizing

RVS A2

Oppervlak behuizing

BLK

Breedte van de band

12 mm

Min./max. klembereik

22-32 mm

Soort aandrijving

Zaagsnede

Sleutelwijdte (SW)

7 mm

Aanhaalkoppel

5 Nm

Normering

SS 2298

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie